安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ 逆洗タイマー付タイプ クロス配管付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84617814
品番
AP-100WEX
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
低騒音・低振動・低消費電力です。
2重絶縁構造でアース工事不要です。
仕様
●定格風量:100L/min●重量:6.6kg●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●・AP-100WEXにはクロス配管が標準で同梱されております。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。
アズワン品番
67-6302-85
注意
●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。