6300043054 ダイノック ホワイトボードフィルム PWF-500 1220mm幅x1m トレード 84617997

ダイノック ホワイトボードフィルム PWF-500 1220mm幅x1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84617997品番6300043054
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。
書く機能に加え、プロジェクター投影のできるホワイトボードフィルムです。
スクリーン設置の手間が省け、映った映像に情報を書き加えながらのプレゼンや会議も可能です。
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-9008アズワン品番67-8924-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする