トレード
トレードの 陳列・ディスプレイ用品
トレードの 汎用ディスプレイ
トレードの ディスプレイボックス
紙スタンド 10枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84618819
品番
6300023772
参考基準価格(税別)
¥4,686
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。
仕様
●組立時サイズW(mm):最小46〜最大106●適合サイズ:A3・B4サイズ●厚さ(mm):1.4●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-0648
型番
KSP-3
対応
A3・B4サイズ対応
アズワン品番
67-8885-39