エバーメイト
エバーメイトの 使いきり手袋
エバーメイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
センパーガード ニトリルブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84619117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手荒れやかぶれを起こしにくいニトリル製ハンドグローブ。極薄タイプなので、指先の感覚が伝わりやすく、指先はエンボス加工で滑りにくいので使いやすい。左右兼用。
材質
ニトリル
全長(mm)
240
色
ブラック
サイズ
L(8.0〜9.0インチ)
入数(枚)
100
機能
極薄
粉有無
無し
エンボス加工
指先エンボス