※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 収納・設備・保管・運搬用品
テラオカ(ANEX)の ステンレス製ワゴン
テラオカ(ANEX)の 標準型
テラキャリー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
注文コード
84619528
品番
10-1612-20
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。
全溶接仕上げ
材質
SUS304
耐荷重(kg)
50
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ウレタン
材質(キャスター)
(フレーム)ユニクロメッキ
パイプ外径(Φmm)
Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません