ボンベスタンドミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84619677 品番30-9099-15
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。
付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。
アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。

適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm 収納数2 収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本 適合径(Φmm)103/140
注意
※アンカーボルト穴を4ヶ所あけてありますので床固定をお願いします。(Φ10mm 4ヶ所)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする