用途
コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測
7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示
リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能
1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存
測定データをCSVファイルに書き出し可能
外出先からスマホで計測データを確認
リモートで電源のON/OFFが可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
対応機種
機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード
[Windowsアプリ]Windows 10以降
※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。
※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。
※メーカーホームページよりダウンロード。
表示LED
【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。
[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。
[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。
無線通信方式
[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n
[周波数帯域]2.4GHz帯
[セキュリティー]WPA、WPA2
※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。
保存データ種類
測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。
[1分単位]Wh、約2日(3000分)
[1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間)
[1日単位]Wh、約4年(1500日)
ボタン仕様
【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF
[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット
[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)
質量(g)約120
電源(V)AC100 (50-60Hz)
電圧(V)90〜110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340
消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1〜1,500
定格15A・100V(1500Wまで)
内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
最大電流(A)雷サージ保護:10000
測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37
測定精度(%)±3
電流(mA)表示項目/測定範囲:100〜15,000
動作環境温度:10〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値
安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)
過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。
排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値
プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)
最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)
接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品
差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)
期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0〜1,258,000
バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200