ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84620070 品番04335
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。
人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。
単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。
付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。
防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。
確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。
マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)
1年間保証書付き

仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB 材質本体:ABS樹脂 質量(g)250(電池除く) 電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月) 角度(°)PIRセンサー:90度 レンズF-3.2 記録媒体マイクロSDカード8GB〜32GB ディスプレイ2インチ 解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP 検知距離(m)PIRセンサー:20m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5 撮影距離(m)約1m〜∞(赤外線LED点灯時/約1.5〜12m) 防水仕様IP66規格 使用場所屋外 画角70度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする