SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS wish4 RAM 4GB/ROM 64GB SH-M27-A ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84620167 品番SH-M27-A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【不意の落下でも壊れにくい】
優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。
【環境に配慮】
筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。

対応
【SIM】nanoSIM/eSIM
DSDV対応、アルコール除菌シート
機能
【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)
Payトリガー
スクロールオート
Clip Now
ゲーミングメニュー
ジュニアモード
かんたんモード
迷惑電話対策
Bright Keep
テザリングオート
インテリジェントチャージ
エモパー Ver.13.2(出荷時)
My AQUOS
からだメイト(歩数計)
Smart home HUB【通信・通話】国内
5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79
4G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B28
4G LTE(TD-LTE) B39 / B41
※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。
GPS
GNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応
Wi-Fi
IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)
テザリング
15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)
Bluetoothバージョン
Ver.5.3
Bluetooth対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP
おサイフケータイ
対応
ディスプレイ
サイズ:約6.6インチ
解像度:HD+(720× 1,612)
種類:液晶ディスプレイ
画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイル
リフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能
防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目
防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
OS
バージョン:Android 14(発売開始時)
OSバージョンアップ:発売日から最大2回
セキュリティアップデート:発売日から3年
外部接続
インターフェイス:USB Type-C
USBバージョン:USB2.0
Display Port:-
イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
サウンドシステム
スピーカー:モノラルスピーカー
ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
対象CPU形式
MediaTek Dimensity 700
2.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
ブルー 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
注意
※ACアダプタが付属しておりません。ご必要な際は別途、SHARP_ACアダプター_SH-AC05をご注文願います。
※製品不具合時のサポートはメーカ直接のサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする