EVR-1HR 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業 84620298 EVR-1HR 充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業 84620298

充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84620298 品番EVR-1HR
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。
充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。

用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S コンセント200V 小型平面ハンドル(キーNO.200)
関連資料:(0.1MB) 取扱説明書:(1.46MB)
注意
※配線には電気工事が必要です。
※ケーブルは付属していません。車両に付属しているものをご使用ください。
※ケーブル及びコントローラーは内部に収納できません。
※一部の海外自動車メーカーでは車種によって収納できない充電ケーブルがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする