300138 7004 PATEKING コテ 7寸・8寸 大塚刷毛製造 84632295

300138 7004 PATEKING コテ 7寸・8寸 大塚刷毛製造 84632295
300138 7004 PATEKING コテ 7寸・8寸 大塚刷毛製造 84632295
300138 7004 PATEKING コテ 7寸・8寸 大塚刷毛製造 84632295

PATEKING コテ 7寸・8寸

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁寸法(mm)75×210注文コード84632295品番300138 7004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!
一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!
ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!
細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。

用途パテ塗り作業などに。寸法(mm)75×210グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84632286
2025-04-23
用途: 塗装下地処理
合同会社河地建設業・工事業

とても扱いやすく手が疲れないので最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする