マルテーニードルコゲラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) セット内容マルテー ニードル コゲラ専用ニードル (50本入) 注文コード84632374 品番506625 2180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!
端部・隅のケレンに最適!
ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。

用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。 セット内容マルテー ニードル コゲラ専用ニードル (50本入) 本数(使用ニードル)13 使用長さ(mm)(ニードル)180 使用径(Φmm)(ニードル)Φ2
注意
※インパクトドライバーは別売りになります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
鋼製足場材のケレン作業
フクムラ仮設株式会社 様 (建設業・工事業)

エアー式ニードルスケラーからの電動式ニードルコゲラ
やはりエアー式に比べるとパワー不足を感じますが
持ち運びが容易なので これからいろいろ試してみたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする