仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む)電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)分解能出力:1/12 000以上保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999 ~ 99 999外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)