LED電球型ストロボバルブ 5回点滅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色ホワイト 電流(A)(12V時/24V時)0.11/0.07 注文コード84633090 品番628784
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は発光色・電流など3種類から選べます 他の種類を見る

人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球
5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります
ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります

用途電装パーツ 電流(A)(12V時/24V時)0.11/0.07 規格BA15S/S25 定格電圧 DC V12/24共用 発光色ホワイト 極性 LED使用数(個)5
注意
※同期機能はございません
※ブレーキランプで2個以上ご使用の場合、左右で同パターン点滅にならない場合がございます
※ドレスアップ用製品となります。イベント用としてご利用ください
※型式や年式での適合照会は一切行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする