※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスオゾン(O3) 連続使用時間(時間)約60 (ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 注文コード84633318 品番E00E300L0 00
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は検知対象ガス・連続使用時間など18種類から選べます 他の種類を見る

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 タイプ濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 使用温度範囲(℃)10〜40(急変なきこと) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間(時間)約60 (ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132 機能(故障警報)自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常(故障警報動作):自己保持 通信方式USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 指示精度±0.06 ppm 以内(同一条件下) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)、仕様:本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga 防塵防水性能IP66/68 警報方式(表示)ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅 (故障警報表示)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 検知方式ポンプ吸引式 測定範囲(ppm)0〜0.600 警報設定値第一警報・0.100 /第二警報・0.200(ppm) 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 使用圧力範囲(kPa)80 〜 120(防爆適用範囲は80 〜 110) 警報機能(動作)自己保持/自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスオゾン(O3) 各種認証CE 音量(dB)約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 分解能(ppm)0.005 落下耐久(m)1.5 使用湿度範囲(%RH)30〜80(結露なきこと)
注意
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする