※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
検知対象ガス塩化水素(HCl)
連続使用時間(時間)約60 (ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
注文コード84633415
品番E00E400L1 00
参考基準価格(税別)¥270,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
この商品は検知対象ガス・連続使用時間など18種類から選べます
他の種類を見る
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造