超大判バスタオル 速乾エッジライン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84633580 品番 LN602804
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般的なバスタオル(約60×120cm)より大きな、超大判バスタオル(約100×180cm)。お風呂上りだけでなくタオルケットやシーツなど様々な用途にお使い頂けます。グラウンドにはポリエステルを使用し、乾きやすさもあります。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別バスタオル グリーン 長さ(cm)100×180 混率(%)グラウンド:綿55ポリエステル45、パイル:綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする