曜日別特売
LN602826 超大判バスタオル 速乾エッジライン 林 84633589

LN602826 超大判バスタオル 速乾エッジライン 林 84633589
LN602826 超大判バスタオル 速乾エッジライン 林 84633589

超大判バスタオル 速乾エッジライン

商品レビューを投稿する
ブラウン
内容量1枚注文コード84633589品番LN602826
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般的なバスタオル(約60×120cm)より大きな、超大判バスタオル(約100×180cm)。お風呂上りだけでなくタオルケットやシーツなど様々な用途にお使い頂けます。グラウンドにはポリエステルを使用し、乾きやすさもあります。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別バスタオルブラウン長さ(cm)100×180混率(%)グラウンド:綿55ポリエステル45、パイル:綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする