林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製泉州バスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
84633984
品番
BG210203-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大阪泉州で生産されたシンプルかつ薄手で吸水性の良いタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
バスタオル
色
イエロー
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。