LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ関連品
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 スリムレザーバンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シリコン+本革+ステンレス
色
ブラウン
注文コード
84634867
品番
LN-AW41B11BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,527
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
この商品は
材質・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
気品のある本革製Apple Watchバンド/シンプルながらデザイン性のあるバックルが目を惹く/手首を華奢に見せるスリムデザイン
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
シリコン+本革+ステンレス
色
ブラウン
質量(g)
21.3