LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ関連品
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックメタルバンド 長さ調整
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
84635059
品番
LN-AW49B12GD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,527
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/毎日のつけ外しが簡単なプッシュ式バックル/ビジネスシーンにもマッチするシンプルデザイン/長さ調整器具つき
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ステンレス
色
ゴールド
質量(g)
87