LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ
LEPLUS NEXTの スマートウォッチ関連品
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ストレッチナイロンバンドB 軽量
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
84635716
品番
LN-AW49B06BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/毎日の着脱が楽なストレッチ素材/コーデを選ばないシンプルデザイン
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ナイロン+ステンレス
色
ブラック
質量(g)
11.9