帝人フロンティア(NI帝人)
帝人フロンティア(NI帝人)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
帝人フロンティア(NI帝人)の ビニールカーテン
クリアスルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84636197
品番
TM-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
用途
間仕切り・ビニールカーテン・カバーなど
厚さ(mm)
0.3
色
透明
タイプ
一般
長さ(m)
50
幅(cm)
205
機能
防炎
質量(g/m
2
)
380
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300