安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84636897 品番 3884501
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

『安心快適トランクス 尿漏れ対策 抗菌消臭加工 前開き 紳士用』は、夜間や多い尿漏れに備えてもっと安心したい方におすすめの、前開きタイプ紳士用トランクスです。下着と吸水帯の脚まわりが離れているタイプですが、装着時はフィットし一体となっているのでズレません。消臭、抗菌機能も付いているので外出も安心です。肌にフィットする吊り式の5層構造を採用しています。洗濯機洗いが可能なので、繰り返し使用可能です。

用途紳士用の尿漏れ対策下着に。 サックス サイズM 股下(cm)10 ウエスト(cm)76〜84 総丈(cm)34.5 吸水量(mL)80 性別男性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする