THK
LMガイド SRS-WM形
SRS12WMUU+70LM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
レール長さ(mm)
LM:70
LM:70
LM:110
型番
呼び:SRS12WM
呼び:SRS12WM
呼び:SRS15WM
レール幅W1(mm)
24
24
42
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84644457
品番
SRS12WMUU+70LM
参考基準価格(税別)
¥13,910
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
型番
呼び:SRS12WM
ブロック数
1(1軸に組合わせるLMブロック)
レール長さ(mm)
LM:70
レール幅W1(mm)
24
レール高さ(mm)
8.5
種類
セット品
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)
対応