HSR35C1SS+360L LMガイド HSR-C形 THK 84645945

HSR35C1SS+360L LMガイド HSR-C形 THK 84645945
HSR35C1SS+360L LMガイド HSR-C形 THK 84645945

LMガイド HSR-C形HSR35C1SS+360L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)LM:360
ブロック数1軸に組合わせるLMブロック:1
型番呼び:HSR35C
内容量1セット注文コード84645945品番HSR35C1SS+360L
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

型番
呼び:HSR35C
ブロック数
1軸に組合わせるLMブロック:1
レール長さ(mm)
LM:360
防塵・防噴流 保護特性記号
SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする