※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚適合荷重歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)質量(kg)13.9ピッチP(mm)15注文コード84656804品番YFU-QQ
参考基準価格(税別)¥105,900販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品は適合荷重・質量・ピッチPが42種類から選べます他の種類を見る ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。