Z-258 ブロー ホーザン 84662420 Z-258 ブロー ホーザン 84662420 Z-258 ブロー ホーザン 84662420 Z-258 ブロー ホーザン 84662420 Z-258 ブロー ホーザン 84662420 Z-258 ブロー ホーザン 84662420

ブロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84662420 品番Z-258
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。

その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω 材質エラストマー、ABS 全長(mm)134 質量(g)28 ポンプ容量(mL)76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする