トトノ 野菜・冷凍室用 伸縮ストッカー浅型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスリム 注文コード84662465 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。野菜室や冷凍室のスライドトレーのすき間を有効活用できる浅型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。
2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。

材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工) タイプスリム 寸法(cm)22〜33.5×11×5.7H 仕切り(大)10.1×1×4H(cm)/(小)9.6×1×4H(cm) 上部内寸(cm)19.7×8.7×4.9H 下部内寸(cm)18.5×7.5×4.9H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする