イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接焼け取り
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解器
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解器用部品・オプション
標準ステッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84662490
品番
068601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
対象機種
TK-330/TK-230
形状
メタコン:4P
長さ(m)
5
注意
※電極ホルダー、舟形チップは別売です。