Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84662605 品番LN-24WP1VMFWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き

材質TPU+PC ミルクホワイト 質量(g)43 タイプケース型 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 特性耐衝撃/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/背面クリア仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84662605 LN-24WP1VMFWH 84662614 LN-24WP1VMFGY Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT Google Pixel 9/ Google Pixel 9 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする