LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 9 Pro レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ単体型 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84662770
品番
LN-24WP3FGLEN
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カメラレンズを保護するガラスフィルム/ケースと併用しやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
1
対応機種
Google Pixel 9 Pro
特性
カメラレンズを保護するガラスフィルム/ケースと併用しやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス