LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849

LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849
LN-24WP2FGOB Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット LEPLUS NEXT 84662849

Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ゴリラガラス ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84662849品番LN-24WP2FGOB
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスブルーライトカット質量(g)13対応機種Google Pixel 9 Pro XL特性しなやかで強靭なゴリラガラスを採用/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする