※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッテリーカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリー、充電器、ブレード別売 注文コード84662919 品番BMC230
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!

付属品バッテリー、充電器、ブレード別売 減速比カッター:1.57 モーター(形式)DCブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)(純正ブレード使用時)80 乾燥質量(kg)本体3.5(バッテリー、ブレード含まず) 内径(Φmm)(ブレード取付)22.23 寸法(Φmm)(ブレード取付)230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 最高周速度刃物:75.2(m/s) バッテリー(推奨)50Vリチウムイオンバッテリー2P バッテリー電圧(V)50 駆動方式カッター:ベルト減速式 振動3軸合成値(m/s2)3.6
注意
※一部の部品は付属しておりません、別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする