スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ねこっと 丸型ランチボックス2段 ONWR1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663050
品番
ONWR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン【中ブタ】EVA樹脂
寸法(mm)
【全体】117×106×90【上段本体】Φ97×40【下段本体】Φ107×48【フォーク】86×24×7
色
ねこ
容量(mL)
500(上段230/下段270)
段数
2段