ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの コーヒーマシン/豆挽き
ラドンナの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
コーヒーメーカー TOFFY グリーン K-CM6-SG [ミルなし]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663165
品番
KCM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
フィルター置き、ユーザーズガイド(保証書含む)、カンタン操作ガイド(コーヒーレシピ付き)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
248×430×150
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
0.9
水タンク容量(mL)
1000