コーヒーメーカー Brunopasso(ブルーノパッソ) PCA-10X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84663199 品番PCA10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品パーマネントフィルター×1・計量スプーン×1・取扱説明書 外形寸法(mm)196×240×420 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)1.3 方式ドリップ式 定格消費電力(W)1000 本体質量(kg)2.9 電源コード(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする