ViAlegre
ViAlegreの キッチン/調理家電
ViAlegreの ケトル/ポット
ViAlegreの 電気ケトル
エレクトリックケトル ホワイト VD-EK08B-WT [0.8L]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663244
品番
VDEK08B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
材質
【本体】ステンレス、ポリプロピレン【給電スタンド】ポリプロピレン
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
容量(L)
0.8
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
270×160×190
定格消費電力(W)
1100
電源コード(m)
1.2
機能
空焚き防止機能付
最大容量(L)
0.8
色(本体)
ブラック/ホワイト