メリタ
メリタの キッチン/調理家電
メリタの コーヒーマシン/豆挽き
メリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
アロマフレッシュ10 シルバー AFT10221B [全自動 /ミル付き]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84663515
品番
AFT10221B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
付属品
フィルターペーパー1×4(5枚)、ブラシ
仕様
水槽タンク着脱可
適合
メリタフィルターペーパー1×4
材質
【ポット】ステンレス
寸法(mm)
263×237×458
容量(mL)
1250
消費電力(W)
850
電源
AC100V
本体質量(kg)
4.7