メリタ
メリタの キッチン/調理家電
メリタの コーヒーマシン/豆挽き
メリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
アロマフレッシュ6 シルバー AFG6221B [全自動 /ミル付き]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664574
品番
AFG6221B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
フィルターペーパー1×2(5枚)、ブラシ
仕様
水槽タンク着脱可
適合
メリタフィルターペーパー1×2
材質
【ポット】ガラス
寸法(mm)
235×205×416
容量(mL)
750
消費電力(W)
850
電源
AC100V
本体質量(kg)
3.5
保温方式
加熱式