エンフィニジー コーヒーメーカー シルバー 53103-400-0 [全自動]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664730 品番531034000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法(mm)350×320×150 容量(ドリップ時最大カップ数)9〜10杯 タイプ【サーバー】ガラス 種類全自動 消費電力(W)1350 タンク容量(L)1.5 本体質量(g)2715 フィルターペーパー 対象挽き豆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする