コーヒーメーカー TOFFY ペールアクア K-CM8-PA [ミルなし]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84664976 品番KCM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む) 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)140×255×195 定格消費電力(W)600 電源コード(m)1 水タンク容量(mL)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする