ラドンナ
アイスクリームメーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84664994
品番
KIS11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む)
容量(mL)
【調理】最大200
質量(g)
1010
電源
AC100V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
146×173、146×108(保冷ポットのみ)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35
定格消費電力(W)
7
電源コード(m)
1
定格時間
30分