76005-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 84665816 76005-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 84665816 76005-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 84665816 76005-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 84665816

UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(幅×チャック下)(mm)100×140 注文コード84665816 品番76005-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。

サイズE-5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)100×140 見出し枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする