充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84665859 品番H500Q01
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。

寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)180 最大トルク(N・m)手動:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max250 バッテリー電圧(V)3.7 トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1000 充電方式USB-C Type
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする