充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84665904 品番H700Q01
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。

付属品USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm) 寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)160 最大トルク(N・m)手動:15、電動:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max170 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)約40〜60 バッテリー容量(mAh)850 充電方式USB-C Type
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする