HT220-100H ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84665956 品番970723801
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。

乾燥質量(kg)4.6 全長(cm)129 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 スパークプラグチャンピオン RCJ6Y 全高(cm)19 全幅(cm)23 排気量(cm3)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする