Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の キッチン/調理家電
Nestle(ネスレ)の コーヒーマシン/豆挽き
Nestle(ネスレ)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ホワイト HPM9637PW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666008
品番
HPM9637PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、専用お手入れピン
仕様
【着脱式タンク】あり
寸法(mm)
434×1800×304
容量
(ドリップ時最大カップ数)1杯
消費電力(W)
1460
タンク容量(L)
2
方式
ドリップ式(オートストップ型)
本体質量(kg)
5.4
保証期間
1年
対象
挽き豆(ネスカフェエコ&システムパック)
アプリケーション
「ネスカフェアプリ」対応