スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ランチ巾着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666026
品番
KB7
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランチボックス用の巾着です。標準的なサイズのお弁当箱が満遍なく入るスタンダードな大きさです。小物入れや小分け袋として使用するなど用途の広い商品です。
材質
綿100%
色
パンどろぼう
高さ(mm)
165
質量(g)
35
縦(mm)
120
横(mm)
290