ワンプッシュステンマグボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666130 品番SDPC5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽くて持ち運びしやすい水筒です。持ち運びに安心なロック機能がついていて、飲みたいときにダイレクトにすぐ飲めてフタが口元に戻らない設計です。飲み口はソフトなプラスチック製。熱い飲み物を入れた際は火傷の恐れがありますので、飲める程度まで冷ましてからお飲み下さい。炭酸飲料は入れないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー となりのトトロ(行進 容量(mL)500 高さ(mm)225 質量(g)240 縦(mm)67 横(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする